Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Anlegeleiter WORK Alu 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Anlegeleiter WORK Alu 14 Stufen
euroline Anlegeleiter WORK Alu 14 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-2017714
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2017714
EAN/GTIN:
     4003311217149
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die euroline Stufenanlegeleiter der WORK-line gewährleistet einen sicheren und ermüdungsfreien Stand und kann einfach an Hauswände angelehnt werden, um Stellen in der Höhe optimal zu erreichen. Die Leiter verfügt über Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche, welche eine hohe Sicherheit und Stabilität bieten.

Ausstattung euroline Anlegeleiter WORK Alu 14 Stufen

  • Material Aluminium
  • Sprossenanzahl 14
  • Leiterlänge 3,61 m
  • Arebitshöhe 4,61 m
  • Stufen mir 80 mm waagerechter Auftrittsfläche
  • Für sicheren und ermüdungsfreien Stand
  • Stufenabstand 250 mm
  • Rechteck - Holmprofil mit hoher Stabilität
  • Entspricht der TRBS 2121-2
  • Mit Traverse - Breite 0,85 m

 

Länge: 3,61 m
Standhöhe: 2,61 m
Gewicht: 8,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.