Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Dachauflegeleiter Holz | Alu 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Dachauflegeleiter Holz | Alu 10 Sprossen
euroline Dachauflegeleiter Holz | Alu 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-1110210
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1110210
EAN/GTIN:
     4003311121101
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

euroline Holz/Alu-Dachauflegeleiter 11102

  • Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
  • Diese Holz/Alu-Dachleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
  • Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
  • Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Länge: 2,80 m
Breite: 360 mm
Gewicht: 5,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter euroline, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, euroline, Leiter, Leitern, Holzleiter, Holzleitern, Holz Leiter, Holz Leitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.