Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Dachdeckerauflegeleiter Holz 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Dachdeckerauflegeleiter Holz 12 Sprossen
euroline Dachdeckerauflegeleiter Holz 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-1110112
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1110112
EAN/GTIN:
     4003311111126
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern

euroline Holz-Dachauflegeleiter 11101

  • Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
  • Sprossen aus Buche
  • Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Länge: 3,35 m
Breite: 360 mm
Gewicht: 6,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, holzleiter 12 sprossen, holzleiter, holzleiter euroline, euroline, Leiter, Leitern, Holzleitern, Holz Leiter, Holz Leitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,57*
€ 146,24*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,33*
€ 148,29*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.