Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Langgutseitenlader LSL - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Langgutseitenlader LSL - RAL 7005
Bauer Langgutseitenlader LSL - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4512-41-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-41-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462061811
Suchbegriffe:
Langgutseitenlader

Der Bauer Langgutseitenlader Typ LSL ermöglicht einen problemlosen Transport sowie ein simples Be- und Entladen von sperrigen und langen Gütern. Dabei überzeugt der Lader besonders durch seine hohe Flexibilität. Durch seine unterschiedlichen Aufnahmepositionen für den Stapler passt er sich ideal an die verschiedensten Transportgegenstände und Gegebenheiten vor Ort an. Die stabile Stahlkonstruktion lässt sich anhand zwei verschiedener Aufnahmen einfach mittels der Gabelzinken des Staplers aufnehmen. Das Langgut lässt sich so nicht nur vor dem Stapler, sondern auch quer daneben transportieren. Sowohl enge Räumlichkeiten als auch Tore und Einfahrten sind so keine Hindernisse beim Transport der langen Materialien mehr. Ein versehentliches Abrutschen des Laders von den Staplerzinken wird durch eine Sicherung zuverlässig verhindert. Für eine zusätzliche Sicherung der Ladung ist der Langgutseitenlader zudem mit zwei Spanngurten ausgestattet. 

Bauer Langgutseitenlader LSL - RAL 7005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 1465 x 1100 x 145 mm 
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Mit zweiseitigen Aufnahmen 
  • Einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Mit zwei Spanngurten zur Sicherung der Ladung
  • Eine Sicherung verhindert ein versehentliches Abrutschen von den Gabelzinken
  • Verschiedene Aufnahmepositionen sorgen für eine optimale Flexibilität

Breite: 1100 mm
Tiefe: 1465 mm
Belastung: 750 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,53*
€ 1.075,90*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,31*
€ 1.075,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,82*
€ 1.132,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,91*
€ 1.181,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,99*
€ 1.186,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,92*
€ 1.280,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,49*
€ 1.275,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,06*
€ 1.235,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,45*
€ 1.207,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,31*
€ 1.172,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.