Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutseitenlader LSL, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4512-41-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-41-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462061811
Suchbegriffe:
Langgutseitenlader

Verschiedene Aufnahmepositionen gewährleisten den problemlosen Transport bzw. das einfache Be- und Entladen von langem Material

Eigenschaften

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zweiseitige Aufnahmen
  • Einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2 Spanngurte zur Sicherung der Ladung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
150 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Aufnahme-Art (2):
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand (2):
495 mm
Aufnahme-Innenbreite (2):
150 mm
Aufnahme-Innenhöhe (2):
60 mm
Aufnahme-Öffnung (2):
durchgehend
Aufnahme-Seite (2):
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
104 kg
Länge:
1465 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
145 mm
... > LSL > Typ LSL > LSL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,53*
€ 1.075,90*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,31*
€ 1.075,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,82*
€ 1.132,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,91*
€ 1.181,80*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,99*
€ 1.186,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,26*
€ 1.411,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,14*
€ 1.392,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.170,13*
€ 1.392,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,20*
€ 1.347,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.132,19*
€ 1.347,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,77*
€ 1.330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,99*
€ 1.297,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.