Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Langguttraverse LGT-2.5 - RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Langguttraverse LGT-2.5 - RAL 5012
Bauer Langguttraverse LGT-2.5 - RAL 5012
Bauer Langguttraverse LGT-2.5 - RAL 5012
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4512-22-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-22-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462061491
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse

Der Transport von langen, instabilen Lasten erweist sich oft als Herausforderung. Die Bauer Langguttraverse ist dieser Aufgabe jedoch mehr als gewachsen. Mithilfe der praktischen Konstruktion lassen sich auch unhandliche Güter wie Kunststoffrohre und Blechtafeln einfach und sicher transportieren. Zu diesem Zweck werden die Gabelzinken des Staplers einfach und schnell in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen eingefahren. Dafür, dass die robuste Langguttraverse nicht versehentlich von den Gabelzinken abrutschen kann, sorgt ein einfacher Sicherungsbolzen. Sperrige Güter werden so stabil von A nach B bewegt.

Bauer Langguttraverse LGT-2.5 - RAL 5012

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Maße 1390 x 3000 x 280 mm 
  • Nutzlänge 1200 mm
  • Tragfähigkeit 2500 kg
  • Einfaches und schnelles Einfahren der Gabelzinken
  • Ein Sicherungsbolzen verhindert ein versehentliches Abrutschen von den Gabelzinken

Breite: 3000 mm
Tiefe: 1390 mm
Belastung: 2500 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.907,81*
€ 2.022,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.908,65*
€ 2.022,74*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.912,00*
€ 2.026,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.919,85*
€ 2.031,05*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,21*
€ 2.034,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,30*
€ 2.411,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,46*
€ 2.397,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,06*
€ 2.332,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,61*
€ 2.297,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,00*
€ 2.275,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.