Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langguttraverse LGT 2,5, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langguttraverse Transportgeräte LGT 2 5 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler
Langguttraverse Transportgeräte LGT 2 5 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4512-22-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-22-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462061491
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse

Lange und instabile Lasten wie z.B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
243 kg
Länge:
1390 mm
Breite:
3000 mm
Höhe:
280 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > LGT > Typ LGT > Lgt 2,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.907,81*
€ 2.022,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.908,65*
€ 2.022,74*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.912,00*
€ 2.026,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.919,85*
€ 2.031,05*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,21*
€ 2.034,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,74*
€ 2.407,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,92*
€ 2.392,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,60*
€ 2.328,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,17*
€ 2.293,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.908,65*
€ 2.271,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.