Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Baustoffbehälter BBK-100 - RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Baustoffbehälter BBK-100 - RAL 5012
Bauer Baustoffbehälter BBK-100 - RAL 5012
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4511-20-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036284
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Der Baustoffbehälter BBK von Bauer Südlohn ist das unverzichtbare Hilfsmittel bei Sanierungs-, Neubau- und Modernisierungsarbeiten. Er eignet sich ideal für das Sammeln und Transportieren von Schüttgütern verschiedener Art. Dank dem profilierten Stahlblech und der extra verstärkten Verstrebung der Unterseite ist der Behälter besonders robust und langlebig. Somit ist er ideal für den regelmäßigen Gebrauch auf der Baustelle geeignet. Mithilfe seitlich angebrachter Kranösen wird der Transportbehälter mittels Kran aufgenommen und bewegt. Der Baustoffbehälter lässt sich zudem besonders einfach befüllen. Die Beladung mit beispielsweise Schubkarren wird durch die klappbare Schüttwand erheblich erleichtert. Die Vorderklappe lässt sich nach der Befüllung beidseitig sicher verriegeln. Auch in Sachen platzsparende Lagerung punktet der Transportbehälter. Bis zu drei der Mulden lassen sich aufeinander stapeln und können so auch bei geringeren Platzverhältnissen problemlos untergebracht werden.

Bauer Baustoffbehälter BBK-100 - RAL 5012

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Maße 1490 x 1110 x 800 mm
  • Auflast 4500 kg
  • Inhalt ca 1,00 m³
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
  • Mit klappbarer Schüttwand 
  • Schließen der Vorderklappe durch beidseitige Verriegelung 
  • Unterseite der Vorderklappe mit verstärkter Verstrebung
  • Dreifach stapelbar

Breite: 1110 mm
Tiefe: 1490 mm
Belastung: 1500 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,68*
€ 541,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,86*
€ 541,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,73*
€ 543,57*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,39*
€ 552,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,84*
€ 559,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,06*
€ 652,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,92*
€ 634,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,39*
€ 581,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.