Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-20-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036284
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
  • Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre
  • Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe
  • Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
110 kg
Länge:
1515 mm
Breite:
1070 mm
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBK > Typ BBK > Bbk 100
Weitere Suchbegriffe: Baustoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,68*
€ 541,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,86*
€ 541,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,73*
€ 543,57*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,39*
€ 552,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,84*
€ 559,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,31*
€ 621,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,29*
€ 595,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,86*
€ 566,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.