Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Sammelbehälter-System SBS-500 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Sammelbehälter-System SBS-500 - RAL 6011
Bauer Sammelbehälter-System SBS-500 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4511-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462062566
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter

Mit dem Bauer Sammelbehälter SBS werden Sammel- und Transportprozesse besonders platzsparend und ökonomisch gestaltet. Die robuste Konstruktion aus Stahlblech ist mit Aufnahmen ausgestattet, die sowohl einen Gebrauch der Behälter in Kombination mit Gabelstaplern als auch mit Kranen zulassen. Die Sammelcontainer lassen sich flexibel übereinander stapeln. Dabei können auch Behälter mit verschiedenen Abmessungen miteinander kombiniert werden. Dies wird durch die einheitliche Rastereinheit von 600 mm sowie der gemeinsamen Höhe von 850 mm ermöglicht. Die Möglichkeit der individuellen Stapelung der Sammelbehälter gewährleistet eine optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche. 

Bauer Sammelbehälter-System SBS-500 - RAL 6011

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Maße 600 x 1200 x 850 mm
  • Inhalt 0,50 m³
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Konstruktion aus robustem Stahlblech
  • Mit Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Individuell untereinander 3-fach stapelbar
  • Rastereinheit 600 mm
  • Ermöglicht eine volle Ausnutzung der LKW-Ladefläche

Breite: 1200 mm
Tiefe: 600 mm
Belastung: 500 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 458,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 458,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,78*
€ 458,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,63*
€ 461,06*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,10*
€ 522,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,97*
€ 618,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,04*
€ 602,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,37*
€ 588,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.