Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter-System Typ SBS SBS 500, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbehälter-System Typ SBS SBS 500, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Sammelbehälter-System Typ SBS SBS 500, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2102-4511-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462062566
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter

Für die Sammlung und den Transport

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Individuell untereinander max. 3-fach stapelbar
  • Rastereinheit 600 mm, Höhe 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 600 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 195 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 790 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • Eigengewicht 122 kg
  • Länge 600 mm
  • Breite 1200 mm
  • Höhe 850 mm
  • Versand-Länge 600 mm
  • Versand-Breite 1200 mm
  • Versand-Höhe 850 mm
  • RAL-Nummer RAL 6011
  • Farbe Resedagrün
  • Tragfähigkeit 500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar 3-fach
  • Inhalt 0.50 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,54*
€ 458,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 458,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,78*
€ 458,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,63*
€ 461,06*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,10*
€ 522,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,94*
€ 546,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.