Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Staplerschaufel DGS-950 - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Staplerschaufel DGS-950 - RAL 7005
Bauer Staplerschaufel DGS-950 - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4489-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4489-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462048225
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die Bauer Staplerschaufel DGS ist das ideale Hilfsmittel für einen handlichen Umgang mit Schüttgut verschiedener Art. Der stabile Grundrahmen garantiert eine hohe Langlebigkeit - auch bei regelmäßiger und anspruchsvoller Verwendung der Schaufel. Die Schürfleiste aus Spezialstahl trägt noch einmal zur Beständigkeit der robusten Konstruktion bei. Die Staplerschaufel wird ganz simpel mittels Stapler aufgenommen. Dabei sorgt eine Sicherung dafür, dass sie nicht versehentlich von den Gabelzinken rutschen kann. Der Kippvorgang erfolgt einfach über die Hydraulik des Staplers. Die Schaufel lässt sich so also mühelos - sowohl vorwärts als auch rückwärts - kippen und anschließend ohne Probleme in ihre Ausgangsposition zurückbringen. Die hohe Robustheit sowie der günstige Lastschwerpunkt und die einfache Bedienung machen die Staplerschaufel DGS zum idealen Transportmittel für Schüttgüter im Betrieb. 

Bauer Staplerschaufel DGS-950 - RAL 7005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 1610 x 1610 x 1370 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Inhalt 0,95 m³
  • Stabiler Grundrahmen
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Vor- und rückkippbar
  • Aufnahme mittels Gabelzinken
  • Kippvorgang erfolgt über die Hydraulik des Gabelstaplers
  • Inklusive Sicherung gegen ein versehentliches Abrutschen
  • Mit Schürfleiste aus Spezialstahl

Breite: 1610 mm
Tiefe: 1610 mm
Höhe: 1370 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.368,94*
€ 2.556,70*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,26*
€ 2.556,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.410,75*
€ 2.576,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.402,13*
€ 2.587,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.408,37*
€ 2.591,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.556,72*
€ 3.042,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,13*
€ 3.017,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,70*
€ 2.912,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.403,17*
€ 2.859,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.382,26*
€ 2.834,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.