Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel DGS 950, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4489-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4489-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462048225
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk für dosierte Entleerung

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Vor- und rückkippbar
  • Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
660 mm
Aufnahme-Innenbreite:
180 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1510 mm
Muldenhöhe:
720 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
320 kg
Länge:
1610 mm
Breite:
1610 mm
Höhe:
1370 mm
... > DGS > Typ DGS > Dgs 950
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.368,94*
€ 2.556,70*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,26*
€ 2.556,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.410,75*
€ 2.576,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.402,13*
€ 2.587,32*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.408,37*
€ 2.591,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,84*
€ 3.066,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.556,10*
€ 3.041,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,22*
€ 2.935,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,56*
€ 2.882,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.410,75*
€ 2.868,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.