Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fasskipper FLEX-K - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Fasskipper FLEX-K - RAL 7005
Bauer Fasskipper FLEX-K - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4440-06-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-06-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462050273
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Der Bauer Fasskipper FLEX ist der ideale Helfer beim Arbeiten mit Stahl- und Kunststofffässern. Egal ob Transport, dosiertes Kippen, Wenden oder Ablegen - die clevere Kippvorrichtung ist beim Umgang mit Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern mit einem Inhalt von 60 bis 220 Litern unverzichtbar. Auch Müllbehälter mit 120 bis 240 Liter Inhalt lassen sich mit dem Fasskipper handeln. Im stabilen Grundrahmen befinden sich praktische Einfahrtaschen, über die sich die robuste Konstruktion mittles Gabelstapler aufnehmen lässt. Aber auch für den Betrieb mit Radlader oder Kran eignet sie sich. Eine Sicherung sorgt dabei dafür, dass die Kippvorrichtung nicht versehentlich abrutschen kann. Die Fässer werden mit einem Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten und sind so zuverlässig gesichert. Der Kippvorgang erfolgt über eine Kette. Diese ermöglicht ein dosiertes und kontrolliertes Kippen.

Bauer Fasskipper FLEX-K - RAL 7005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 1000 x 1030 x 405 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Drehbereich 360 Grad
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippvorgang mit Kette
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Mit Sicherung gegen ein unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Aufnahme für Gabelstapler, Radlader und Kran

Breite: 1030 mm
Tiefe: 1000 mm
Belastung: 300 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.091,40*
€ 2.215,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.101,83*
€ 2.215,60*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.098,00*
€ 2.215,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.105,02*
€ 2.224,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.117,50*
€ 2.245,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,61*
€ 2.636,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,89*
€ 2.613,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,74*
€ 2.541,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,86*
€ 2.504,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.098,00*
€ 2.496,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.