Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FLEX-K, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Geräte FLEX K lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Fasskipper Geräte FLEX K lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4440-06-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-06-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462050273
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
  • Kippvorgang mit Endloskette
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
75 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1035 mm
Höhe:
405 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > FLEX > Typ FLEX-K > Flex-K
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.091,40*
€ 2.215,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.101,83*
€ 2.215,60*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.098,00*
€ 2.215,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.105,02*
€ 2.224,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.117,50*
€ 2.245,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,69*
€ 2.647,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,62*
€ 2.606,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.190,61*
€ 2.606,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,48*
€ 2.540,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.134,47*
€ 2.540,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,62*
€ 2.515,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,02*
€ 2.504,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.