Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Schneeschieber SCH-S-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Schneeschieber SCH-S-180
Bauer Schneeschieber SCH-S-180
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4428-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012066
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Wenn die Straßen im Winter mal wieder mit Schnee bedeckt sind und es darum geht, Wege möglichst schnell zu räumen - dann ist der Bauer Schneeschieber Typ SCH die ideale Wahl. Mithilfe der Einfahrtaschen lässt sich der Schieber blitzschnell mittels Gabelstapler aufnehmen. Durch eine zuverlässige Sicherung wird die Konstruktion vor unbeabsichtigtem Verrutschen geschützt und sitzt fest und sicher auf den Gabelzinken. Der großzügig dimensionierte Räumschild ist zweifach nach links und rechts verstellbar und garantiert somit optimale Räumungsergebnisse. Die robuste Stahlschürfleiste ist besonders langlebig. Sie ist an den Schild angeschraubt und kann so bei Bedarf ganz einfach abgenommen und ausgetauscht werden.

Bauer Schneeschieber SCH-S-180

  • Material Stahl 
  • Oberfläche lackiert RAL 2000 gelborange
  • Schildbreite 1800 mm
  • Schildhöhe 580 mm
  • Einstellbare Räumbreiten 1800/1600/1300 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Stahlschürfleiste angeschraubt, leichtes Wechseln möglich

Breite: 1800 mm
Höhe: 580 mm
Gewicht: 182 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,83*
€ 1.390,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,45*
€ 1.390,22*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.314,71*
€ 1.390,25*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.315,80*
€ 1.396,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,18*
€ 1.430,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,47*
€ 1.702,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,24*
€ 1.693,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,81*
€ 1.650,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,79*
€ 1.624,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,18*
€ 1.615,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.