Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber SCH-S 180, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber SCH S 180 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Schneeschieber SCH S 180 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4428-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012066
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der robuste Schneeschieber

Eigenschaften

  • Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Räumschild 2-fach nach links und rechts einstellbar
  • Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • Stahlschürfleiste
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
417 mm
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1300 mm
Einstellbare Räumbreiten 2:
1600 mm
Einstellbare Räumbreiten 3:
1800 mm
Schildbreite:
1800 mm
Schildhöhe:
580 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
182 kg
Länge:
1725 mm
Breite:
1820 mm
Höhe:
580 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,83*
€ 1.390,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,45*
€ 1.390,22*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 1.314,71*
€ 1.390,25*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.315,80*
€ 1.396,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,18*
€ 1.430,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,25*
€ 1.654,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,65*
€ 1.646,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,16*
€ 1.604,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,49*
€ 1.578,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,71*
€ 1.564,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.