Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-AT-41250 Herst.-Nr.: 41250 EAN/GTIN: 4014688412501 |
| |
|
|  |  |
 | Alutec Riffelblechbox Extreme 250 Die Alutec Riffelblechbox mit einem Inhalt von 250 Litern ist eine extra stabile Transportkiste aus 3,0 mm starkem Riffelblech. Die Werkzeugboxen der Extreme-Serie sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für den Transport von sperrigen Gegenständen, sowohl im gewerblichen, als auch privaten Bereich. Die Riffelblechboxen von Alutec lassen sich perfekt als Werkzeug- und Transportbox auf der Ladeflächen eines Transporter, Pick Up oder Anhänger montieren und bieten der gelagerten Ware dauerhaft Schutz. Ausstattung der Alutec Riffelblechbox Extreme 250 - Extra stabile Transportbox aus 3,0 mm starkem legiertem Alu-Riffelblech mit 250 Liter Volumen
- Innenmaß 1000 x 500 x 500 mm (LxBxH)
- Außenmaß 1022 x 525 x 520 mm (LxBxH)
- Rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Mit Gasdruckdämpfern zur sicheren Öffnung des Deckels
- Mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- An der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für die Befestigung z.B. auf Ladeflächen
- Palettenfüße oder Rädersatz als optionaler Zubehör erhältlich
Wir weisen darauf hin, dass die Boxen sich beim Schweißvorgang durch die Hitze verziehen können um wenige Millimeter. Länge: 1022 mm Breite: 525 mm Höhe: 520 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transportbox, transportbox alu, transport box, Alutec, Aluminiumbox, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Riffelbox |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 322,52* | € 362,23* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 321,82* | € 362,23* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 335,91* | € 385,33* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 308,00* | € 386,33* |  |  |  | Lager 7588 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 382,56* | € 424,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7588 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7588 |  | Versand: Lager 7588 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|