Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm
ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm
ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm
ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm
ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm
ALUTEC Riffelblechbox R250 1000x500x500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-714014
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     30407644
EAN/GTIN:
     4014688412501
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Transportkiste aus Alu-Riffelblech

• Mit umlaufender Gummidichtung
• Staub- und spritzwassergeschützt
• Material: 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten
• Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
• Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
• Unterseite: inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung

Weitere Informationen:
Typ:
R250
Ausführung:
mit Gasdruckdämpfer
Maße innen L x B x H:
1000 x 500 x 500 mm
Maße außen L x B x H:
1022 x 525 x 520 mm
Inhalt:
250 l
Gewicht:
19,3 kg
Herstellername:
Alutec Muenchen GmbH
Herstellerartikelnummer:
41250
Markenname:
ALUTEC
Lieferbedingungen:
5T
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
ALUTEC MÜNCHEN GmbH
Adresse/Postanschrift:
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info(at)alutec.net
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 362,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,82*
€ 362,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,69*
€ 385,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,00*
€ 386,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,84*
€ 387,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41010
€ 51,74*
Zubehör
Kaiser+Kraft
41000
€ 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.