| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-AT-12157 Herst.-Nr.: 12157 EAN/GTIN: 4014688121571 |
| |
|
| | |
| Alutec Aluboxen Alukiste Comfort 157 Die Alutec Aluminumbox Comfort 157 ist eine extra stabile Transportkiste aus 1,5 mm starkem Aluminiumblech. Die Aluboxen der Comfort-Serie sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich und aufgrund Ihrer Materialstärke ideal geeignet für den Transport von schweren Gütern, wie Handwerkermaschinen oder Werkzeug. Ausgestattet mit dem entsprechenden Zubehör, wie z.B. der Würfelschaumeinsatz für Alukisten, kann die Transportbox auch sehr gut als Schutz für Kamera- und Foto-Equipment zum Einsatz kommen. Ausstattung der Alutec Alubox Comfort 157 - Extra stabile Transportbox aus 1,0 mm starkem Aluminium mit 157 Liter Volumen
- Extra starkes Deckelblech mit 1,5 mm Materialstärke
- Innenmaß 750 x 550 x 381 mm (LxBxH)
- Außenmaß 782 x 585 x 398 mm (LxBxH)
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Leicht, stabil und formbeständig durch Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminiumprofilen
- Geprägte Eck-Verstärkungssicken für hohe Formstabilität bei geringem Eigengewicht
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende und auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
- Robuste Hebelspannverschlüsse mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern (Zylinderschlösser optional als Zubehör erhältlich)
- Stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- Ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung
Länge: 782 mm Breite: 585 mm Höhe: 398 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Kiste |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,05* | € 232,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,81* | € 232,53* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,95* | € 233,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,66* | € 278,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,68* | € 279,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|