Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox COMFORT 157 L782xB585xH398mm 157l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9125448409
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12157
EAN/GTIN:
     4014688121571
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · extra starker Deckel, Stärke 1,50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 381mm· Innenlänge: 750mm· Innenbreite: 550mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
157 l
Gewicht:
7,7 kg
Material:
Aluminium
Außenlänge:
782 mm
Außenhöhe:
398 mm
Außenbreite:
585 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 221,87*
Frei Haus
ab € 192,64*
€ 233,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,67*
€ 233,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,77*
€ 274,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 275,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.