Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Ladebrücke HFB 60 - 575 x 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Ladebrücke HFB 60 - 575 x 1250 mm
Altec Ladebrücke HFB 60 - 575 x 1250 mm
Altec Ladebrücke HFB 60 - 575 x 1250 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-306.04.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.04.000
EAN/GTIN:
     4045012027269
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Die mobile Ladebrücke Typ HFB von Altec dient dem universellen Einsatz zwischen Laderampe und LKW, wo an den Ladekanten nur geringe oder keine Höhenunterschiede vorhanden sind. Die geriefte Verladebrücke aus Aluminium ist sehr leicht, äußerst robust und witterungsbeständig und gewährleistet ein sicheres Be- und Entladen von Fahrzeugen mit leichten Geräten wie z.B. Hubwagen, Rollcontainern oder Sackkarren.

Eigenschaften der Altec Ladebrücke HFB 60 - 575 x 1250 mm

  • witterungsbeständiges Aluminium mit rutschsicherer geriefter Oberfläche
  • Breite: 1250 mm
  • Länge: 575 mm
  • geringes Eigengewicht: 17 kg
  • Tragkraft: 1200 kp/Stück
  • Höhendifferenz von - 23 bis + 40 mm
  • Integrierte Grifföffnungen
  • Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen

Andere Abmessungen von Überladebrücken die nicht durch die Standardmaße abgedeckt werden können als Sonderkonstruktion auf Anfrage angeboten werden.

Breite: 1250 mm
Höhendifferenz: -23 - 40 mm
Belastung: 1200 kg

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, #REF!
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,83*
€ 368,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,54*
€ 369,76*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,55*
€ 379,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,27*
€ 382,96*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 483,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,47*
€ 575,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.04.001
ab € 363,44*
Ähnlich
Altec
306.04.002
ab € 439,20*
Ähnlich
Altec
306.04.003
ab € 483,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.