Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L575xB1750mm Trgf.1200kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446292
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.04.002
EAN/GTIN:
     4045012027283
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
aus Aluminium · Tragfähigkeit 1200 kg · leicht, handlich im Einsatz · zum Ausgleich von geringen Höhendifferenzen
Weitere Informationen:
Länge:
575 mm
Breite:
1750 mm
Höhendifferenz min./max.:
-22/+50 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
21 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke b1750mm, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,59*
€ 505,13*
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 445,50*
€ 508,89*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,10*
€ 524,60*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 400,92*
€ 545,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,35*
€ 565,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,90*
€ 673,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,35*
€ 594,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.04.000
ab € 287,21*
Ähnlich
Altec
306.04.001
ab € 340,40*
Ähnlich
Altec
306.04.003
ab € 451,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.