Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066763, Überfahrbrücke Aluminium L575xB1250 mm Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1583614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306.04.000
EAN/GTIN:
     4045012027269
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066763, Aluminium-Überfahrbrücke, Höhendifferenz gering Die leichte, robuste Überfahrbrücke kann universell eingesetzt werden und gleicht geringe Höhenunterschiede zwischen Lkw und Rampe aus., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße LxB:
575x1250 mm
Höhendifferenz min./max.:
22/+50 mm
Tragkraft kg/Stück:
1200
Gewicht kg/Stück:
17
Herstellerartikelnummer:
306.04.000
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, ÜBERFAHRBRÜCKE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,82*
€ 364,07*
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 318,24*
€ 366,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,35*
€ 372,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,05*
€ 385,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,61*
€ 394,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.04.001
ab € 340,40*
Ähnlich
Altec
306.04.002
ab € 400,92*
Ähnlich
Altec
306.04.003
ab € 451,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.