Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Containerrampe MC - 2320 x 2300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Containerrampe MC - 2320 x 2300 mm
Altec Containerrampe MC - 2320 x 2300 mm
Altec Containerrampe MC - 2320 x 2300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-306.03.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.03.004
EAN/GTIN:
     4045012024152
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke

Die mobile Ladebrücke Typ MC von Altec dient dem Be- und Entladen von Containern mit schwerem Gerät. Die Verladerampe besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion kombiniert mit klappbaren Aluminumkeilen und garantiert so Tragfähigkeiten bis zu 7300 kp, wie sie im Containerverkehr üblich sind. Eingebaute Staplertaschen ermöglichen einen schnellen Transport der Rampe, sowie ein einfaches positionieren am Einsatzort. Durch die stabile Bauweise wird ein sicheres Be- und Entladen von Containern mit Staplern gewährleistet.

Eigenschaften der Altec Containerrampe MC - 2320 x 2300 mm

  • witterungsbeständige Stahlkonstruktion mit klappbaren Aluminiumkeilen
  • mit rutschsicherer Oberfläche
  • Breite: 2300 mm
  • Gesamtlänge: 2320 mm
  • Länge L1 Rampe: 1715 mm
  • Länge L2 Auffahrkeile: 565 mm
  • Gewicht: 430 kg
  • Tragkraft: 7300 kp/Stück
  • Höhendifferenz von + 60 bis + 265 mm
  • Staplertaschen für einfachen Transport
  • 2 Ketten zur Sicherung der Brücke am Container
  • Handgriffe zum Umlegen der Auffahrkeile

Bitte geben Sie bei Bestellung die Größe der Stapleröffnungen an. Andere Abmessungen von Überladebrücken die nicht durch die Standardmaße abgedeckt werden können als Sonderkonstruktion auf Anfrage angeboten werden.

Länge: 2320 mm
Höhendifferenz: 60 - 265 mm
Belastung: 7300 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.401,26*
€ 3.601,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.688,03*
€ 4.159,85*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.068,78*
€ 4.259,05*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.056,70*
€ 4.263,16*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.267,80*
€ 4.466,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.466,93*
€ 5.315,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.425,59*
€ 5.266,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.315,51*
€ 5.135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.273,05*
€ 5.084,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.267,80*
€ 5.078,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.03.001
ab € 2.723,33*
Ähnlich
Altec
306.03.002
ab € 2.989,56*
Ähnlich
Altec
306.03.003
ab € 3.308,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.