Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung in grau
Stahlzargendichtung in grau
Stahlzargendichtung in grau
Stahlzargendichtung in grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817061237
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung grau

Die Stahlzargendichtung Z0826 in der Farbe Grau wird typischerweise in Haus- und Innentüren mit Stahlrahmen eingesetzt. Durch das Einsetzen der Dichtung in die dafür vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung der Tür im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 13 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Dichtungskauf gewähren wir Ihnen eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie stets genug Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Installation, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 3 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.