| |
|
| Artikel-Nr.: 755-Z0764 Herst.-Nr.: Z0764 EAN/GTIN: 4052817060742 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung Z0764 in der Farbe Grau wird typischerweise in Türen mit Stahlrahmen und -zargen eingesetzt. Durch das Einsetzen der Dichtung in die dafür vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung der Tür im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt. Details zur Dichtung - Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 3 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Stahl |
| | |
| |