Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 833 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 833 mm
Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 833 mm
Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 833 mm
Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 833 mm
Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 833 mm
Artikel-Nr.:
     755-SP5264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817050989
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
schallschutzdichtung

Die Schall-EX L-15/30 WS Absenkdichtung SP5264 von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!
Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Schall-EX-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

  • Lieferlänge: 833 mm (für 860 mm Normtür)
  • Höhe: 30 mm
  • Breite: 14,8 mm
  • Nutmaß: 15 mm breit x > 31 mm tief
  • Befestigung: zum Einfräsen mit Befestigungswinkeln
  • Material der Dichtung: Silikon
  • Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

  • gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
  • Maximaler Schalldämmwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
  • kürzbar um max. 125 mm ab 833 mm

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-werkblank, Aluminium, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 46,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.