| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5227 Herst.-Nr.: SP5227 EAN/GTIN: 4052817050637 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung SP5227 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß ist für Fenster und Türen geeignet und wird häufig für Schüco Elemente verwendet. Diese Anschlagdichtung wird im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen, verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 7 mm
- Nutbreite: 5 - 6 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Kunststoff | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff |
| | |
| |