| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5225 Herst.-Nr.: SP5225 EAN/GTIN: 4052817050613 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung SP5225 in der Farbe Weiß ist für TECTUS Türkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Hier bilden Türblatt und Zarge im geschlossenen Zustand eine flächenbündige Einheit. Insbesondere der moderne Stil wird durch die stumpfeinschlagende Zimmertür unterstrichen. Diese Dichtung dient hierbei als Anschlag für das Türblatt und zur Reduzierung des Schließgeräusches, sowie als Schall-, Rauch- und Wärmeschutz. Weshalb eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt. Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 21 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Falzbreite: 7 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, damit Sie genug Material haben. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Falzbreite in mm: | 15 mm | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |