Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP5080
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP5080
EAN/GTIN:
     4052817049532
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung SP5080 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß erhöht die Lärmschutzwerte von Metall- und Aluelementen. Diese Dichtung sorgt dafür, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet wird. Zudem hat sie einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Anschlagdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 8 mm
  • Nutbreite: 4 - 5 mm
  • Hohlkammer: keine
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Die Dichtung verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zur Verfügung haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.