| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP1225 Herst.-Nr.: SP1225 EAN/GTIN: 4052817047491 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung SP1225 in der Farbe Schwarz ist für VEKA oder Kömmerling Fenster mit einem seitlichen Anschlag geeignet. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster und Türen erheblich. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen. Tipp: Allein mit Meterware wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - noch einfacher - zusätzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke ES1225. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 9 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist mit umweltfreundlichen Lacken sowie mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken kompatibel
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Nachhaltigkeit ist für uns eng verbunden mit der Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
Zur Information für Sie: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, damit Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Kunststoff | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff |
| | |
| |