Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmertürdichtung für 14 mm Falzbreite in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zimmertürdichtung für 14 mm Falzbreite in schwarz
Zimmertürdichtung für 14 mm Falzbreite in schwarz
Zimmertürdichtung für 14 mm Falzbreite in schwarz
Zimmertürdichtung für 14 mm Falzbreite in schwarz
Zimmertürdichtung für 14 mm Falzbreite in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP0133
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP0133
EAN/GTIN:
     4052817045343
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung graf-dichtungen
zimmertürdichtung schwarz

Die Holzzargendichtung SP0133 in der Farbe Schwarz besitzt eine Abdecklippe die den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellschrauben der Bänder überdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 14,5 mm
  • Breite: 17,4 mm
  • Falzbreite: 12,3 mm
  • Nutbreite: 4,6 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
14 mm
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung, schwarz, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 140 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0850
ab € 2,52*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0132
ab € 2,57*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP0112
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.