Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzbreite | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Holztüren | 12,3 mm Falzbreite | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-SP0132
Hersteller:
     Graf-Extrutec GmbH
Herst.-Nr.:
     SP0132
EAN/GTIN:
     4052817045336
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Holzzargendichtung SP0132 in der Farbe Grau besitzt eine Abdecklippe die den fehlenden Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellschrauben der Bänder überdeckt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 14,5 mm
  • Breite: 17,4 mm
  • Falzbreite: 12,3 mm
  • Nutbreite: 4,6 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Jede verkaufte Dichtung beinhaltet einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für Ihre Sicherheit.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
 
Graf-Extrutec GmbH
Germaniastraße 144
12099 Berlin, Deutschland
03036415220
info@graf-extrutec.de
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, Zimmertürdichtung, 12mm, Abdecklippe, grau, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
SP0850
€ 5,05*
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
SP0133
€ 5,08*
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
SP0112
€ 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.