Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm
Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm
Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm
Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm
Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm
Artikel-Nr.:
     755-PL00010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817042342
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
schallschutzdichtung

Die Planet FT Absenkdichtung PL00010 stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!
Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Absenkautomatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür zuverlässig ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

  • Lieferlänge: 750 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Breite: 25 mm
  • Nutmaß: 13,1 mm x 30,5 mm
  • Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben
  • Material der Dichtung: Silikon
  • Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

  • gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
  • Maximaler Schalldämmwert bis 48 dB bei optimaler Abdichtung
  • kürzbar um max. 100 mm

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten.

Weitere Informationen:
Farbe:
alu-werkblank
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
13 - 13
Weitere Suchbegriffe: alu-werkblank, Aluminium, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.