| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3274 Herst.-Nr.: F3274 EAN/GTIN: 4052817038611 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F3274 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß wird in Alu- und Kunststofffenster eingenutet. Dort verhindert sie effektiv das Eindringen von kalter Außenluft. Dafür wird die Dichtung typischerweise im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflügels montiert. Durch das hochwertige Material verfügt diese Dichtung, auch noch nach jahrelanger Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung auch Wasser keine Chance. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Wohnung. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 9 mm
- Breite: 7 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
- Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff |
| | |
| |