| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3208 Herst.-Nr.: F3208 EAN/GTIN: 4052817037959 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F3208 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß, eignet sich für Rehau Fenster und Türen und verhindert dort das Eindringen von kalter Außenluft. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine besondere Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 7,5 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Wir fügen bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Einrichtung, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | 60° Shore | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |