| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3156 Herst.-Nr.: F3156 EAN/GTIN: 4052817037430 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F3156 in der Farbe Schwarz für einen seitlichen Anschlag, wird zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen angebracht um das Eindringen von kalter Außenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Fensteranschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie immer genug Material haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einfügen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung umsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |