| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F3105 Herst.-Nr.: F3105 EAN/GTIN: 4052817036921 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F3105 in der Farbe Schwarz ist für Schüco 204926 und Schüco 224325 des Systems Schnicks sowie Viennaplast oder Wicona Fenstern geeignet. Sie besitzt einen seitlichen Anschlag wird im Blendrahmen oder im Flügel des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F3105. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 18 mm
- Nutbreite: 4,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |