| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2411 Herst.-Nr.: F2411 EAN/GTIN: 4052817036099 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung F2411 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F2411 . Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 18,5 mm
- Breite: 6 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir gewähren Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 3 - 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |