| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2322 Herst.-Nr.: F2322 EAN/GTIN: 4052817035290 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung F2322 in der Farbe Weiß findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für das Türblatt und reduziert so etwaige Schließgeräusche. Zudem eignet sie sich besonders gut zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 16 mm
- Breite: 4,5 mm
- Falzhöhe: 9 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Falzbreite in mm: | 9 mm | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 3 - 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |