| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2276 Herst.-Nr.: F2276 EAN/GTIN: 4052817034958 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F2276 in der Farbe Schwarz eignet sich zum Einbau in KBE oder Profine Fenster. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 19 mm
- Nutbreite: 6 - 7 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenlose Reserve zu. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |