Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in braun
Artikel-Nr.:
     755-F2217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817034507
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung braun

Die Flügelfalzdichtung F2217 in der Farbe Braun findet ihren Einsatz hauptsächlich in Fenstern und Türen mit Holzzargen. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert somit die Schließgeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.


Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F2217 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 8 mm
  • Falzhöhe: 12 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • Witterungsbeständig
  • Schwer entflammbares Material
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig


Als Auskunft für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Einkauf kostenlos ein zusätzliches Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Tür- oder Fensterflügel
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, braun, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.