| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2097 Herst.-Nr.: F2097 EAN/GTIN: 4052817033579 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F2097 in der Farbe Schwarz garantiert bei Fenster und Türen mit einem seitlichen Anschlag, Schlagregendichtheit und erhöht die Lärmschutzwerte. Zudem hat sie einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Anschlagdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F2097. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 14 mm
- Breite: 10 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |