| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F2092 Herst.-Nr.: F2092 EAN/GTIN: 4052817033531 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F2092 in der Farbe Schwarz eignet sich für Kunststoff- und Alufenster mit einem seitlichen Anschlag und verhindert dort das Eindringen von kalter Außenluft. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine besondere Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Dafür benötigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier zusätzliche Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoßenden müssen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E2092. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 7,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |