Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite in grau
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite in grau
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite in grau
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite in grau
Artikel-Nr.:
     755-F1811
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1811
EAN/GTIN:
     4052817031490
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1811 in der Farbe Grau ist für Türkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Die Zimmertürdichtung bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 10,5 mm
  • Breite: 12 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1809
ab € 1,59*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1814
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.