Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Falzhöhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Falzhöhe | Farbe: schwarz
Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Falzhöhe | Farbe: schwarz
Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Falzhöhe | Farbe: schwarz
Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Falzhöhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1739
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1739
EAN/GTIN:
     4052817031025
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtung schwarz

Die Flügelfalzdichtung F1739 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen.
Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F1739 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 16,5 mm
  • Breite: 5 mm
  • Falzhöhe: 10 mm
  • Nutbreite: 3 – 4 mm
  • Hohlkammer: keine
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Bei jedem Kauf einer Dichtung schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
10 mm
Einbauort:
Tür- oder Fensterflügel
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
3 - 3
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Holzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graf-Dichtungen
E1739
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.