| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1733 Herst.-Nr.: F1733 EAN/GTIN: 4052817030981 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1733 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert die Dichtung spürbar das Eindringen von kalter Außenluft. Zudem erhöht die Lippendichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke E1733. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 8,5 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir schenken Ihnen ein zusätzliches Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge des gewünschten Dichtungsmaterial bei jedem Kauf. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |