| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1701 Herst.-Nr.: F1701 EAN/GTIN: 4052817030783 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1701 in der Farbe Schwarz mit Schlauch wird oft für Schüco Fenster verwendet. Wird sie in die vorgesehene Nut im Blendrahmen oder Fensterflügel eingezogen, vermindert diese Dichtung spürbar das Eindringen von kalter Außenluft. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F1701. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 9 mm
- Breite: 8,5 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke lassen sich problemlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial für den Einbau haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |