| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1681 Herst.-Nr.: F1681 EAN/GTIN: 4052817030653 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1681 in der Farbe Schwarz kann in Kunststofffenster mit seitlichem Anschlag angebracht werden. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschläge, Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führt. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 16 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten, um Ihre Türen und Fenster abzudichten. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |